GENERAL ELECTRIC THED136035WL เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 35 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v
รายการ: AG8VVZ
รุ่น: THED136035WL
฿40,484 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 25kAIC ที่ 480V |
แอมป์ | 35A |
ประเภทกรอบ | TED |
จำนวนเสา | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.77 |
รุ่น | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนน AIC | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | จำนวนเสา | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THED113015WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 15 | VDC 125 | 1 | - | - | ฿32,979 | |
THED113020WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 20 | VDC 125 | 1 | 1 | - | ฿32,979 | |
THED113025WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 25 | VDC 125 | 1 | 1 | - | ฿35,764 | |
THED113030WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 30 | VDC 125 | 1 | 1 | - | ฿31,785 | |
THED124015WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 15 | VDC 250 | 2 | 1 | - | ฿80,383 | |
THED124020WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 20 | VDC 250 | 2 | 1 | - | ฿80,383 | |
THED124025WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 25 | VDC 250 | 2 | - | - | ฿80,383 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.