GENIE GH5.6 แท่นยกอะลูมิเนียม ความจุ 250 ปอนด์ ความสูง 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มมาตรฐาน |
ขาฐานด้านใน Dia | 24 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 24 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (4) หมุน |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ยกสูงส้อมลง | 220-1 / 2 " |
ยกสูงส้อมขึ้น | 220-1 / 2 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 220.5 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 54 " |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ขับเคลื่อนด้วย | CO2 หรืออากาศอัด |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.