GENIE GL-4STD Invertible Fork ยกวัสดุ 500 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกวัสดุส้อมคว่ำ |
ขาฐานด้านในสลัว | 20 " |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 24.75 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน |
ความยาวส้อม | 22.5 " |
ความกว้างส้อม | 20.5 " |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ยกสูงส้อมลง | 49-1 / 2 " |
ยกสูงส้อมขึ้น | 71 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 67.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.75 " |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 161.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
GL-8STD | 400 ปอนด์ | ฿89,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.