GENIE GL8 CWB ลิฟท์ถ่วงน้ำหนัก ความจุ 400 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Invertible Fork Counterbalanced ลิฟท์ |
ขาฐานด้านในสลัว | 36 " |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 43.5 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความยาวส้อม | 22.5 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ยกสูงส้อมลง | 99 " |
ยกสูงส้อมขึ้น | 120-1 / 2 " |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 99 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 43.5 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 202.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.