GENIE SLA-10 STR แท่นยกวัสดุ 1000 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์วัสดุ |
ฐาน | คร่อม |
ขาฐานด้านนอก Dia | 31-1 / 2 "ถึง 58" |
ประเภทล้อเลื่อน | (4) หมุน |
ความยาวส้อม | 27.5 " |
ความกว้างส้อม | 23.5 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ยกสูงส้อมลง | 117 " |
ยกสูงส้อมขึ้น | 137-1 / 2 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 137.5 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 117 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 29 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.5 " |
ขับเคลื่อนด้วย | กว้านแบบแมนนวล |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
การประกัน | 2ACD6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 146.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLA-15 STR | 196 " | 175.5 " | 800 ปอนด์ | ฿320,357 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.