ท่อ Gf 163375019 | ข้อต่อยูเนี่ยนบอลวาล์ว Cpvc/fnpt 1 In | 1vhb1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 163375019 Cpvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 1 In | เอบี3เวอร์1VHB1

GEORG FISCHER 163375019 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1 In

In Stock
รายการ: AB3VER รุ่น: 163375019อ้างอิงข้าม: 1VHB1
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
฿6,032 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลซีพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์ทรูยูเนี่ยน
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / FNPT x ซ็อกเก็ต / FNPT
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดันWOG 225 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 0 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลเอฟพีเอ็ม
วัสดุเบาะPTFE / FPM
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 210 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยจัดการวัสดุแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะวัสดุต้นกำเนิดราคา
GF PIPING SYSTEMS 163375002 ซ็อกเก็ตบอลวาล์ว Cpvc Union/fnpt 1/2 In | AA9DRJ 1CMD2 1633750020 องศาถึง 210 องศา FพีวีซีWOG 230 psiWSP 0 psi1 / 2 "EPDMPTFEพีวีซี฿2,693
GF PIPING SYSTEMS 163375004 Cpvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4 1633750040 องศาถึง 210 องศา FพีวีซีWOG 230 psiWSP 0 psi1"EPDMPTFEพีวีซี฿5,156
GF PIPING SYSTEMS 163375005 ซ็อกเก็ตบอลวาล์ว Cpvc Union/fnpt 1-1/4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 องศาถึง 210 องศา FพีวีซีWOG 230 psiWSP 0 psi1.25 "EPDMPTFEพีวีซี฿5,714
GF PIPING SYSTEMS 163375006 ซ็อกเก็ตบอลวาล์ว Cpvc Union/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 องศาถึง 210 องศา FพีวีซีWOG 230 psiWSP 0 psi1.5 "EPDMPTFEพีวีซี฿7,475
GF PIPING SYSTEMS 163375007 Cpvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 องศาถึง 210 องศา FพีวีซีWOG 230 psiWSP 0 psi2"EPDMPTFEพีวีซี฿11,438
GF PIPING SYSTEMS 163375018 ซ็อกเก็ตบอลวาล์ว Cpvc Union/fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 องศาถึง 210 องศา FพีวีซีWOG 225 psiWSP 0 psi3 / 4 "เอฟพีเอ็มPTFE / FPMพีวีซี฿4,999
GF PIPING SYSTEMS 163375020 ซ็อกเก็ตบอลวาล์ว Cpvc Union/fnpt 1-1/4 In | AB3VEU 1VHB3 1633750200 องศาถึง 210 องศา FพีวีซีWOG 225 psiWSP 0 psi1.25 "เอฟพีเอ็มPTFE / FPMพีวีซี฿8,520

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 163375019 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1 In
฿6,032 / หน่วย