ท่อ Gf 808-007 | ข้องอ 90 องศา 3/4 นิ้ว Fnpt Pvc | 6ng19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 808-007 ข้องอ 90 องศา 3/4 นิ้ว Fnpt Pvc | AE9XYZ 6NG19

GEORG FISCHER 808-007 ศอก 90 องศา 3/4 นิ้ว Fnpt Pvc

In Stock
รายการ: AE9XYZ รุ่น: 808-007ข้ามอ้างอิง: 6NG19
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
฿318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน344 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 806-025 ข้องอ 90 องศา 2 1/2 นิ้ว Pvc เทา | AB3ULB 1VFE1 806-025ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต425 psi ที่ 73 องศา F2.5 "฿822
GF PIPING SYSTEMS 806-030 ข้องอ 90 องศา 3 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AB3ULD 1VFE3 806-030ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F3"฿968
GF PIPING SYSTEMS 806-040 ข้องอ 90 องศา S x S 4 นิ้ว Pvc เทา | AB3ULF 1VFE5 806-040ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4"฿1,534
GF PIPING SYSTEMS 808-025 ข้องอ 90 องศา 2 1/2 นิ้ว Pvc เทา | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi ที่ 73 องศา F2.5 "฿2,550
GF PIPING SYSTEMS 808-030 ข้องอ 90 องศา 3 นิ้ว Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi ที่ 73 องศา F3"฿3,815
GF PIPING SYSTEMS 808-040 ข้องอ 90 องศา 4 นิ้ว Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi ที่ 73 องศา F4"฿7,088
GF PIPING SYSTEMS 806-060 90 ข้องอ 6 นิ้ว S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต150 psi ที่ 73 องศา F6"฿3,997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 808-007 ศอก 90 องศา 3/4 นิ้ว Fnpt Pvc
฿318 / หน่วย