ท่อ Gf 829-012 | ข้อต่อสลิป 1-1/4 นิ้ว Pvc | 6ng55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 829-012 ข้อต่อ 1-1/4 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9XZV 6NG55

GEORG FISCHER 829-012 Coupling 1-1 / 4 Inch Slip Socket Pvc

In Stock
รายการ: AE9XZV รุ่น: 829-012ข้ามอ้างอิง: 6NG55
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
฿383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
แม็กซ์ ความดัน520 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา80
UPC082200009014

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อตารางเวลาราคา
GF PIPING SYSTEMS 829-025 ข้อต่อพีวีซี 2 1/2 นิ้ว ตาราง 80 เทา | AB3ULZ 1VFG5 829-025ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต425 psi ที่ 73 องศา F2.5 "80฿1,102
GF PIPING SYSTEMS 829-030 ข้อต่อ Pvc 3 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | AB3UMB 1VFG7 829-030ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F3"80฿1,173
GF PIPING SYSTEMS 829-040 ข้อต่อ Pvc 4 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | AB3UMD 1VFG9 829-040ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4"80฿1,451
GF PIPING SYSTEMS 830-025 ข้อต่อพีวีซี 2 1/2 นิ้ว ตาราง 80 เทา | AB3UMM 1VFH8 830-025FNPT x FNPT212 psi ที่ 73 องศา F2.5 "80฿2,247
GF PIPING SYSTEMS 830-030 ข้อต่อ Pvc 3 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | AB3UMP 1VFJ1 830-030FNPT x FNPT187 psi ที่ 73 องศา F3"80฿2,381
GF PIPING SYSTEMS 829-005 ข้อต่อ 1/2 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9XZR 6NG52 829-005ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต848 psi ที่ 73 องศา F1 / 2 "80฿200
GF PIPING SYSTEMS 829-007 ข้อต่อ 3/4 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9XZT 6NG53 829-007ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต688 psi ที่ 73 องศา F3 / 4 "80฿275

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 829-012 Coupling 1-1 / 4 Inch Slip Socket Pvc
฿383 / หน่วย