ท่อ Gf 838-167 | บูชลดขนาด 1-1/4 X 3/4 นิ้ว Spg X Fpt Pvc | 2pmg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 838-167 บูชลดขนาด 1-1/4 x 3/4 นิ้ว Spg x Fpt Pvc | AC3ADK 2PMG8

GEORG FISCHER 838-167 บูชลด 1-1 / 4 x 3 / 4in Spg x Fpt Pvc

In Stock
รายการ: AC3ADK รุ่น: 838-167อ้างอิงข้าม: 2PMG8

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿378 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดบูช
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อหัวจุก x FNPT
แม็กซ์ ความดัน260 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1-1/4" x 3/4"
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 837-338 บูชลด 3 x 2 นิ้ว Spg x สลิป Pvc | เอบี3UNG 1VFK8 837-338หัวจุก x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F3 "x 2"฿1,414
GF PIPING SYSTEMS 837-420 บูชลด 4 x 2 นิ้ว Spg x สลิป Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420หัวจุก x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4 "x 2"฿1,948
GF PIPING SYSTEMS 837-422 บูชลด 4 x 3 นิ้ว Spg x สลิป Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422หัวจุก x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4 "x 3"฿1,953
GF PIPING SYSTEMS 838-338 บูชลด 3 x 2 นิ้ว Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338หัวจุก x FNPT187 psi ที่ 73 องศา F3 "x 2"฿1,957
GF PIPING SYSTEMS 838-420 บูชลด 4 x 2 นิ้ว Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420หัวจุก x FNPT162 psi ที่ 73 องศา F4 "x 2"฿3,040
GF PIPING SYSTEMS 838-422 บูชลด 4 x 3 นิ้ว Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422หัวจุก x FNPT162 psi ที่ 73 องศา F4 "x 3"฿3,157
GF PIPING SYSTEMS 839-338 บูชลด 3 x 2 นิ้ว Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi ที่ 73 องศา F3 "x 2"฿1,284

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 838-167 บูชลด 1-1 / 4 x 3 / 4in Spg x Fpt Pvc
฿378 / หน่วย