ท่อ Gf 848-010 | หมวก 1 นิ้ว Npt Pvc | 6nd26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 848-010 ฝา 1 นิ้ว Npt Pvc | AE9XFK 6ND26

GEORG FISCHER 848-010 ฝา 1 นิ้ว Npt Pvc

In Stock
รายการ: AE9XFK รุ่น: 848-010อ้างอิงข้าม: 6ND26

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน315 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1"
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 847-025 ฝาพีวีซี 2 1/2 นิ้ว ตาราง 80 เทา | AB3UPB 1VFN8 847-025เบ้า212 psi ที่ 73 องศา F2.5 "฿1,418
GF PIPING SYSTEMS 847-030 ซ็อกเก็ตสลิป 3 นิ้ว Pvc | AB3UPD 1VFP1 847-030เบ้า187 psi ที่ 73 องศา F3"฿1,977
GF PIPING SYSTEMS 847-040 ซ็อกเก็ตสลิป 4 นิ้ว Pvc | AB3UPF 1VFP3 847-040เบ้า162 psi ที่ 73 องศา F4"฿3,126
GF PIPING SYSTEMS 847-002 ปลอกสวม 1/4 นิ้ว พีวีซี | GF PIPING SYSTEMS AD2RGG 3TNU6 847-002เบ้า848 psi ที่ 73 องศา F1 / 4 "฿282
GF PIPING SYSTEMS 847-003 ปลั๊กตัวเมียสลิป 3/8 นิ้ว PVC | AD2RGH 3TNU7 847-003เบ้า848 psi ที่ 73 องศา F3 / 8 "฿282
GF PIPING SYSTEMS 848-002 ฝา 1/4 นิ้ว Fnpt Pvc | AD2RGJ 3TNU8 848-002เอฟเอ็นพีที424 psi ที่ 73 องศา F1 / 4 "฿261
GF PIPING SYSTEMS 848-030 ฝา 3 นิ้ว Fnpt Pvc | AD2RGL 3TNV1 848-030เอฟเอ็นพีที187 psi ที่ 73 องศา F3"฿2,000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 848-010 ฝา 1 นิ้ว Npt Pvc
฿365 / หน่วย