GEORG FISCHER 9847-080 Cap Cpvc 80 ซ็อกเก็ต 8 นิ้ว 150 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เบ้า |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 176 องศา F |
ขนาดท่อ | 8" |
ตารางเวลา | 80 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3917400000 |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9847-025 | เบ้า | 425 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2.5 " | ฿2,706 | |
9847-030 | เบ้า | 375 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿2,912 | |
9847-040 | เบ้า | 324 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4" | ฿2,951 | |
9847-010 | เบ้า | 630 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | ฿739 | |
9848-003 | เอฟเอ็นพีที | 424 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 8 " | ฿395 | |
9848-005 | เอฟเอ็นพีที | 424 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1 / 2 " | ฿367 | |
9848-007 | เอฟเอ็นพีที | 344 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 4 " | ฿522 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.