GLARO สถานีรีไซเคิล 1542-2BV-BV-B&C/W สีน้ำตาล 46 แกลลอน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีรีไซเคิล |
ความจุ | 46 แกลลอน. |
สี | Brown |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 15 " |
ความสูง | 30 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่เปิด | 1 |
รีไซเคิลวัสดุ | กระป๋อง / ถังขยะ / ขวด / พลาสติก |
รูปร่าง | รอบ |
สัญลักษณ์ | รีไซเคิล |
Top | จุดเปิด |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 7310100050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1542-2SA-SA-B & C / ว | 46 แกลลอน. | เงิน | อลูมิเนียม | ฿53,999 | ||
1542-2BK-SA-B & C / W | 46 แกลลอน. | Black | เหล็ก | ฿51,323 | ||
1542-3SA-SA-B และ C / P / W | 69 แกลลอน. | เงิน | อลูมิเนียม | ฿79,132 | ||
1542-3BV-BV-B และ C / P / W | 69 แกลลอน. | Brown | เหล็ก | ฿98,018 | ||
1542-3BK-SA-B & C / P / W | 69 แกลลอน. | Black | เหล็ก | ฿70,170 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.