GLARO M-1542SA-SA-R ถังรีไซเคิลแบบอยู่กับที่ สีเงิน 23 แกลลอน
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะรีไซเคิล |
ความจุ | 23 แกลลอน. |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 15 " |
ความสูง | 30 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนที่เปิด | 1 |
รีไซเคิลวัสดุ | กระดาษ / กระป๋อง / ขวด / พลาสติก |
รูปร่าง | รอบ |
สัญลักษณ์ | รีไซเคิล |
Top | จุดเปิด |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 7612909000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุ | จำนวนที่เปิด | การออกแบบยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็ม -1542BV-BV-R | 15 " | 23 แกลลอน. | Brown | 15 " | 30 " | เหล็ก | 1 | จุดเปิด | ฿30,654 | ||
MT-2032SA-SA-R / T | 20 " | 33 แกลลอน. | เงิน | 20 " | 31 " | อลูมิเนียม | 2 | จุดเปิด | ฿50,825 | ||
MT-2032BV-BV-R / T | 20 " | 33 แกลลอน. | Brown | 20 " | 31 " | เหล็ก | 2 | จุดเปิด | ฿48,032 | ||
MT-2032BK-SA-R / ท | 20 " | 33 แกลลอน. | Black | 20 " | 31 " | เหล็ก | 2 | จุดเปิด | ฿44,938 | ||
ม -1542BK-SA-R | 15 " | 23 แกลลอน. | Black | 15 " | 30 " | เหล็ก | 1 | จุดเปิด | ฿29,688 | ||
ม -2042SA-SA-R | 20 " | 41 แกลลอน. | เงิน | 20 " | 30 " | อลูมิเนียม | 1 | จุดเปิด | ฿50,236 | ||
เอ็ม -2042BV-BV-R | 20 " | 41 แกลลอน. | Brown | 20 " | 30 " | เหล็ก | 1 | จุดเปิด | ฿34,599 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.