GLARO MT-2032BV-BV-R/T ภาชนะรีไซเคิลแบบอยู่กับที่ 2 ช่อง สีน้ำตาล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะรีไซเคิล |
ความจุ | 33 แกลลอน. |
สี | Brown |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 20 " |
ความสูง | 31 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่เปิด | 2 |
รีไซเคิลวัสดุ | กระดาษ / กระป๋อง / ถังขยะ / ขวด |
รูปร่าง | รอบ |
สัญลักษณ์ | รีไซเคิล |
Top | จุดเปิด |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 7310100050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุ | จำนวนที่เปิด | การออกแบบยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม -1542SA-SA-R | 15 " | 23 แกลลอน. | เงิน | 15 " | 30 " | อลูมิเนียม | 1 | จุดเปิด | ฿35,672 | ||
เอ็ม -1542BV-BV-R | 15 " | 23 แกลลอน. | Brown | 15 " | 30 " | เหล็ก | 1 | จุดเปิด | ฿30,654 | ||
MT-2032SA-SA-R / T | 20 " | 33 แกลลอน. | เงิน | 20 " | 31 " | อลูมิเนียม | 2 | จุดเปิด | ฿47,673 | ||
MT-2032BK-SA-R / ท | 20 " | 33 แกลลอน. | Black | 20 " | 31 " | เหล็ก | 2 | จุดเปิด | ฿42,059 | ||
ม -1542BK-SA-R | 15 " | 23 แกลลอน. | Black | 15 " | 30 " | เหล็ก | 1 | จุดเปิด | ฿26,879 | ||
ม -2042SA-SA-R | 20 " | 41 แกลลอน. | เงิน | 20 " | 30 " | อลูมิเนียม | 1 | จุดเปิด | ฿50,236 | ||
เอ็ม -2042BV-BV-R | 20 " | 41 แกลลอน. | Brown | 20 " | 30 " | เหล็ก | 1 | จุดเปิด | ฿31,108 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.