GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN6 ท่อลมดันออน 1/2 นิ้ว Id x 150 ฟุต สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | สีแดง |
วัสดุปกคลุม | ยางคาร์ไบน์ |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 150ft |
ท่อนอก Dia. | 0.75 " |
ภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาว | 150ft |
แม็กซ์ ความดัน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 400 PSI |
ภายนอก Dia. | 3 / 4 " |
การสนับสนุน | สิ่งทอเดี่ยวถักเปีย |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 200 F |
วัสดุ Tube | Buna-N ไวนิล |
ชนิดภาพเขียน | Push-On จำนวนมาก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.58 |
รหัส HS | 4009310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | สี | วัสดุปกคลุม | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLL4 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ถึง 200 F | 1 / 4 " | 250ft | ฿40,563 | ||
1ZLL5 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเทา | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ถึง 200 F | 1 / 4 " | 250ft | ฿44,615 | ||
1ZLL6 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเขียว | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ถึง 200 F | 1 / 4 " | 250ft | ฿43,125 | ||
1ZLL7 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีแดง | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ถึง 200 F | 1 / 4 " | 250ft | ฿39,147 | ||
1ZLL8 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ถึง 200 F | 3 / 8 " | 250ft | ฿44,337 | ||
1ZLL9 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเทา | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ถึง 200 F | 3 / 8 " | 250ft | ฿42,789 | ||
1ZLN1 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเขียว | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ถึง 200 F | 3 / 8 " | 250ft | ฿42,789 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.