GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 Washdown Hose 3/8 นิ้ว Idx100 ฟุต 3000 Psi
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อล้างอาหาร |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปกคลุม | ยางคาร์ไบน์ |
ขนาดที่เหมาะสม | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S |
ฟิตติ้ง | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
ท่อนอก Dia. | 22 / 32 " |
ภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาว | 100ft |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 22 / 32 " |
การสนับสนุน | สายเดี่ยว Braid |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 250 F |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ไนไตร |
ชนิดภาพเขียน | ประกอบคู่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1ZLT8 | 50ft | 50ft | ฿20,521 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.