GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1D4D4 ปั๊มตรงกลางปล่อย 3/4 Hp
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 11.4 / 5.7 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ตลับ | บอล / บอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 30 @ 60 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 36 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 24 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 10 |
ความสูง | 8.625 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 316 SS |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | 316 SS |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 4 " |
ความยาว | 16.875 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 1.0 |
สูงสุด ศีรษะ | 95 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | 9 |
วัสดุสกรู | 317 SS |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | ซิลิคอนคาร์ไบด์ไวตันและสแตนเลส |
ประเภทซีล | แบบที่ 21 เครื่องกล |
วัสดุเพลา | AISI 316 เอสเอส |
ขนาดเพลา | 5/8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ตรงกลางปล่อย |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุรูปก้นหอย | 316 SS |
วัสดุเปียก | ANSI 316L เอสเอส |
ความกว้าง | 8.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MC1G4A0 | - | 10.0 | 40 @ 110 ฟุต | - | 60 | 56 | 10.75 " | เหล็กหล่อ | ฿71,541 | |
1MS1C5E4 | 31 | 2.7-2.6/1.3 | 29 @ 44 ฟุต | 24 | 13 | - | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿61,236 | |
1MS1C4E4 | 31 | 9.4/4.7 | 29 @ 44 ฟุต | 24 | 13 | - | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿58,895 | |
1MS1D5D4 | 42 | 2.7-2.6/1.3 | 30 @ 70 ฟุต | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿65,319 | |
1MS1D4D4 | 42 | 12.2/6.1 | 30 @ 70 ฟุต | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿66,890 | |
1MS1E4C4 | - | 15.2/7.6 | 32 @ 84 ฟุต | - | 41.5 | 35 | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿66,259 | |
1MS1F4B4 | - | 14.4/8.7 | 35 @ 100 ฟุต | - | - | 46.5 | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿76,166 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.