GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 ปั๊มเหล็กหล่อหอยโข่ง 1 Hp 1 Ph
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 14.0/7.0 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 35 @ 50 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 30-60 GPM @ 45-60 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | สามารถเข้าถึงได้ง่าย |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 143 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 60 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 24 |
ความสูง | 9" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ใบพัด Dia | 4-1 / 16 นิ้ว |
วัสดุใบพัด | ตะกั่วทองแดงฟรี |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 2" |
แรงดันขาเข้า | 100 PSI |
ความยาว | 27 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 175 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | ไม่มี |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SS |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 55 @ 40 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 65 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.1 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 20 @ 56 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
กรอบ NEMA / IEC | 143 |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | 4 ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น |
วัสดุสกรู | เหล็กสแตนเลส 301 |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna N. |
ประเภทซีล | คาร์บอนเชิงกลบนเซรามิก |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดเพลา | 7/8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อ, บรอนซ์, Buna N, คาร์บอน, เซรามิก, 316 SS |
ความกว้าง | 10.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.26 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.