GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF20712 ปั๊มหอยโข่ง 3 / 4hp
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 12.8 / 6.7-6.4 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 50 @ 30 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 22-65 GPM @ 35-25 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ทุกตำแหน่ง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 66 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 48 |
ความสูง | 9" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ใบพัด Dia | 3-1 / 8 นิ้ว |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาว | 14.875 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 66 @ 20 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 36 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 212F พร้อมซีลมาตรฐาน 250F พร้อมซีลอุณหภูมิสูง |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 20 @ 34 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 45 ครั้ง |
วัสดุซีล | เหล็กกล้าไร้สนิม Buna N คาร์บอน / ชิ้นส่วนเซรามิก |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
วัสดุเพลา | 303 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | CI, BR, คาร์บอน, เซรามิค, Buna N, SS |
ความกว้าง | 8.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.