GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH ปั๊มหอยโข่ง 3 Hp
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 28 / 14.7-14 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 87 @ 104 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 40-100 GPM @ 130-60 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ทุกตำแหน่ง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 184เจเอ็ม |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 67 |
GPM ของน้ำที่ 120 ฟุต ของหัวหน้า | 67 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 137 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 133 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 122 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 115 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 107 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 100 |
ความสูง | 9" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ใบพัด Dia | 5-15 / 16 นิ้ว |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 2" |
แรงดันขาเข้า | 100 PSI |
ความยาว | 19.5 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 175 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 16 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 140 @ 25 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 139 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 40 @ 132 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
ชนิดเครื่องยนต์ | JM |
กรอบ NEMA / IEC | 184เจเอ็ม |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 ครั้ง |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | เพลาเครื่องกลพร้อมสแตนเลส Buna N คาร์บอน / ชิ้นส่วนเซรามิก |
ประเภทซีล | พิมพ์ฮิต |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | ปิดคู่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อ, บรอนซ์, 303 SS, Buna N, คาร์บอน, เซรามิก |
ความกว้าง | 12.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103 ฟุต | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | เหล็กหล่อ | ฿190,002 | ||
4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78 ฟุต | 185 | 160 | 88 | 10.5 " | เหล็กหล่อ | ฿163,714 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115 ฟุต | - | 177 | 170 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿162,785 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85 ฟุต | 104 | 96 | 84 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿73,081 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85 ฟุต | 104 | 96 | 84 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿72,910 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95 ฟุต | 53 | 49 | 45 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿81,633 | ||
1BF21512 | 52 | 20 / 11-10.0 | 35 @ 85 ฟุต | 49 | 44 | 37 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿70,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.