GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012 ปั๊ม 3 Hp 1 เฟส 115-230v 3 ขั้นตอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูสเตอร์ปั๊มหลายขั้นตอน |
แอมป์ | 28/14 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 44 @ 176 ฟุต |
วัสดุกระจายแสง | แก้วเติมเทอร์โมพลาสติก |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 182CZ |
GPM @ 40 PSI | 64 |
GPM @ 60 PSI | 55 |
GPM @ 80 PSI | 40 |
ความสูง | 7.625 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ทองเหลือง |
HP | 3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | แก้วเติมเทอร์โมพลาสติก |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 2 "FNPT |
Inlet / Outlet | 2 "FNPT |
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า) | 2 "FNPT |
ความยาว | 26.187 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 485 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | องศา 180 |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | องศา 40 |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
กรอบ NEMA / IEC | 182CZ |
ทางออก | 2 "FNPT |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อ | 2 "NPT |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | คาร์บอนซิลคอนคาร์ไบด์บูน่า |
ประเภทซีล | พิมพ์ฮิต |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การฝึกงาน | 3 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงแรงดันสูง |
แรงดันไฟฟ้า | 115-230 |
วัสดุเปียก | ทองเหลือง, คาร์บอน, เซรามิก, บูน่า, สแตนเลส, เทอร์โมพลาสติกที่เติมแก้ว |
ความกว้าง | 8.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | HP | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ความดันกรณี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7GBC07 | เหล็กหล่อ | 12.8/6.4 | 9 @ 280 ฟุต | 3/4 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 27 1 / 16 " | 300 PSI | ฿80,703 | |
10GBC10 | เหล็กหล่อ | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 200 ฟุต | 1 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 25 9 / 16 " | 375 PSI | ฿81,738 | |
5GBC05 | เหล็กหล่อ | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 155 ฟุต | 1/2 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 23.125 " | 375 PSI | ฿74,283 | |
10GBC15 | เหล็กหล่อ | 18.8 / 10.2-9.4 | 13 @ 300 ฟุต | 1.5 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 27.125 " | 375 PSI | ฿97,042 | |
5GBC03 | เหล็กหล่อ | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 120 ฟุต | 1/2 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 21 11 / 16 " | 375 PSI | ฿73,579 | |
10GBS10 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 205 ฟุต | 1 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 25 9 / 16 " | 375 PSI | ฿125,494 | |
25GBC20 | เหล็กหล่อ | 18.8 / 10.2-9.4 | 26 @ 192 ฟุต | 2 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 29 13 / 16 " | 260 PSI | ฿128,809 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.