GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 ปั๊มหอยโข่งเหล็กหล่อ 10 Hp 1ph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 40.0 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 90 @ 235 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 50-110 GPM @ 200-260 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | สามารถเข้าถึงได้ง่าย |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 215 |
ความสูง | 10.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 10 |
Hz | 60 |
ใบพัด Dia | 8-1 / 16 นิ้ว |
วัสดุใบพัด | ตะกั่วทองแดงฟรี |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 2" |
แรงดันขาเข้า | 100 PSI |
ความยาว | 27 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 175 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | ไม่มี |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SS |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 110 @ 210 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 285 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 117 PSI |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.1 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 30 @ 280 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
กรอบ NEMA / IEC | 215 |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | 4 ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna N. |
ประเภทซีล | คาร์บอนเชิงกลบนเซรามิก |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | หัวหน้าสูง |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อ, บรอนซ์, Buna N, คาร์บอน, เซรามิก, 316 SS |
ความกว้าง | 12 11 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 96.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103 ฟุต | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | เหล็กหล่อ | ฿190,002 | ||
4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78 ฟุต | 185 | 160 | 88 | 10.5 " | เหล็กหล่อ | ฿163,714 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115 ฟุต | - | 177 | 170 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿162,785 | ||
3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104 ฟุต | 122 | 115 | 107 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿137,987 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85 ฟุต | 104 | 96 | 84 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿73,081 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85 ฟุต | 104 | 96 | 84 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿72,910 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95 ฟุต | 53 | 49 | 45 | 9" | เหล็กหล่อ | ฿81,633 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.