GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA ปั๊มเจียร 2 HP 230 โวลต์ 15 แอมป์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบด |
แอมป์ | 15 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | บอลบนและล่าง |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 11 1 / 8 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 นิ้ว |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 41 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 0 |
GPM ของน้ำที่ 110 ฟุต ของหัวหน้า | 0 |
GPM ของน้ำที่ 120 ฟุต ของหัวหน้า | 0 |
GPM ของน้ำที่ 130 ฟุต ของหัวหน้า | 0 |
GPM ของน้ำที่ 140 ฟุต ของหัวหน้า | 0 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 41 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 41 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 41 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 41 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 42 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 38 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 35 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 24 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 15 |
ความสูง | 18.5 " |
HP | 2 |
วัสดุใบพัด | หล่อซิลิคอนบรอนซ์ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด ศีรษะ | 101 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
จุดปิด | 7 ถึง 36 นิ้ว |
บนจุด | 7 ถึง 36 นิ้ว |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | AISI 300 เอสเอส |
ซีลเพลา | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
ประเภทสวิทช์ | Tether |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | ตราประทับเดี่ยว |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุเพลา | ประเภทแบริ่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ซีลเพลา | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS2012 | SS | บอล / บอล | 11.125 " | เหล็กกล้าไร้สนิม Buna N ซิลิคอนคาร์ไบด์ | อัตโนมัติ | 208/230 | 42 | 39 | ฿122,634 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.