GOULDS WATER TECHNOLOGY WE1512HH ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่ม 1-1 / 2hp 15.7a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่มน้ำเสีย |
แอมป์ | 15.7 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 11.75 " |
ปล่อย NPT | 2" |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 96 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 28 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 93 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 87 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 84 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 77 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 97 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 70 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 63 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 54 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 37 |
ความสูง | 16 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1.5 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 4 " |
สูงสุด ศีรษะ | 128 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ซีลกล | เหล็กกล้าไร้สนิม / ซิลิคอนคาร์ไบด์ / Buna-N |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุที่เติมน้ำมันเริ่มต้น |
ประเภทการดำเนินงาน | ด้วยมือ |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม Buna-N ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | การป้องกันความร้อน |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE0311L | 59 | 10.7 | 11.75 " | 87 | 45 | 32 | 20 | 9 | ฿46,850 | |
วี0311เอ็ม | 59 | 10.7 | 11.5 " | - | 45 | 32 | 20 | 9 | ฿43,264 | |
WE0511H | 11 | 14.5 | 11.75 " | 85 | 85 | 70 | 56 | 45 | ฿60,416 | |
WE0511HH | 30 | 14.5 | 11.75 " | 62 | 18 | 2 | 56 | 45 | ฿52,656 | |
WE0712H | 45 | 10 | 11.75 " | 96 | 26 | 10 | 78 | 68 | ฿72,933 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.