Westward 30pa88 | คีมปากแหลม ESD 5-13/16 นิ้ว เรียบ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 30PA88 ESD Long Nose Plier 5-13 / 16 inch Smooth | AH2XPU

WESTWARD 30PA88 คีมปากแหลม ESD 5-13/16 นิ้ว เรียบ

In Stock
รายการ: AH2XPU รุ่น: 30PA88
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
฿2,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกยาว
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับสีน้ำเงิน
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1.625 "
ความกว้างของขากรรไกร15 / 32 "
วัสดุแม็กเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1-15 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 13 / 16 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 32 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • ESD Safe: ใช่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ไม่
  • Wire Stripper: ไม่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • จับพื้นผิว: เรียบ
  • 30PA88 เป็นการเปลี่ยนที่แนะนำของ 30PA87

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เปิดกรามความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นTether สามารถเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
WESTWARD 1UKJ9 คีมปากแหลม 6-3 / 8 2 กราม | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAสีน้ำเงิน6.375 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 8 "ไม่มี฿1,508
WESTWARD 1UKK2 คีมปากแหลม 8-1 / 5 2-7 / 16 กราม | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAสีน้ำเงิน8 1 / 5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)3 / 16 "ไม่มี฿1,617
WESTWARD 1YXJ3 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8-1 / 8 นิ้ว | AB4MHH 1YXJ32.25 "ไม่ระบุสีแดง / เหลือง8.125 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 4 "1000V฿1,543
WESTWARD 3WY56 Insulat. คีมปากแหลม 6 นิ้ว 2 นิ้วขากรรไกร | AD2ZBR 3WY 561.156 "ไม่ระบุสีแดง / เหลือง6"ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 8 "ไม่มี฿2,243
WESTWARD 53JW96 คีมปากยาว ปลายกว้าง 1/8" ยาวปากคีบ 3-7/8" | AX3MLZ 53JW 962"ไม่ระบุBlack13.5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 8 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ฿1,690
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 30PA88 คีมปากแหลม ESD 5-13/16 นิ้ว เรียบ
฿2,198 / หน่วย