Westward 1yxj3 | คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8-1/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 1YXJ3 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8-1 / 8 นิ้ว | AB4MHH

WESTWARD 1YXJ3 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4MHH รุ่น: 1YXJ3
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
฿1,543 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกยาวหุ้มฉนวน
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับสีแดง / เหลือง
ประเภทการจัดการฉนวนกันความร้อน
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2.875 "
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
สูงสุด เปิดกราม2.25 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.125 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 4 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เปิดกรามความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นTether สามารถเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
WESTWARD 1UKJ9 คีมปากแหลม 6-3 / 8 2 กราม | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAสีน้ำเงิน6.375 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 8 "ไม่มี฿1,508
WESTWARD 1UKK2 คีมปากแหลม 8-1 / 5 2-7 / 16 กราม | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAสีน้ำเงิน8 1 / 5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)3 / 16 "ไม่มี฿1,617
WESTWARD 3WY56 Insulat. คีมปากแหลม 6 นิ้ว 2 นิ้วขากรรไกร | AD2ZBR 3WY 561.156 "ไม่ระบุสีแดง / เหลือง6"ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 8 "ไม่มี฿2,243
WESTWARD 30PA88 ESD Long Nose Plier 5-13 / 16 inch Smooth | AH2XPU 30PA881-15 / 16 "ไม่ระบุสีน้ำเงิน5 13 / 16 "ใช่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)3 / 32 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ฿2,198
WESTWARD 53JW96 คีมปากยาว ปลายกว้าง 1/8" ยาวปากคีบ 3-7/8" | AX3MLZ 53JW 962"ไม่ระบุBlack13.5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 8 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ฿1,690
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 1YXJ3 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8-1/8 นิ้ว
฿1,543 / หน่วย