WESTWARD 53JW96 คีมปากยาว ปลายกว้าง 1/8" ยาว 3-7/8" ปากคีม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมจมูกยาว |
ความสามารถในการตัด / วัสดุ | ไม่ระบุ |
สีของมือจับ | Black |
ประเภทการจัดการ | จุ่ม |
ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
กรามโค้ง | องศา 0 |
ความยาวกราม | 3.875 " |
วัสดุ | เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม |
สูงสุด เปิดกราม | 2" |
ไม่จอด | ไม่ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.5 " |
สปริงรีเทิร์น | ไม่ |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
เคล็ดลับความกว้าง | 1 / 8 " |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.43 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด เปิดกราม | ความสามารถในการตัด / วัสดุ | สีของมือจับ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สปริงรีเทิร์น | Tether สามารถ | เคล็ดลับความกว้าง | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UKJ9 | 2" | 1/16 ", 1241 MPA | สีน้ำเงิน | 6.375 " | ไม่ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 1 / 8 " | ไม่มี | ฿1,508 | ||
1UKK2 | 2.5 " | 13/64 ", 1241 MPA | สีน้ำเงิน | 8 1 / 5 " | ไม่ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 3 / 16 " | ไม่มี | ฿1,617 | ||
1YXJ3 | 2.25 " | ไม่ระบุ | สีแดง / เหลือง | 8.125 " | ไม่ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 1 / 4 " | 1000V | ฿1,543 | ||
3WY 56 | 1.156 " | ไม่ระบุ | สีแดง / เหลือง | 6" | ไม่ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 1 / 8 " | ไม่มี | ฿2,243 | ||
30PA88 | 1-15 / 16 " | ไม่ระบุ | สีน้ำเงิน | 5 13 / 16 " | ใช่ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 3 / 32 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿2,198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.