GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1538D3 ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย 1.5hp 200v 105 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ |
แอมป์ | 11.5 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 15.5 " |
ปล่อย NPT | 3" |
ขนาดจำหน่าย | 3 "-NPT |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 300 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 260 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 210 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 160 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 100 |
ความสูง | 27 13 / 21 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1.5 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2.5 " |
สูงสุด ศีรษะ | 38 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
จุดปิด | ไม่ระบุ " |
ระยะ | 3 |
ประเภทปั๊ม | ด้วยมือ |
รอบต่อนาที | 1750 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 300 |
ซีลเพลา | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 200 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.09 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด ศีรษะ | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS2034D3 | 41 ฟุต | 5 | 320 | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 460 | 280 | ฿202,697 | |
WS2012D3 | 41 ฟุต | 15 | 320 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | ใช่ | 230 | 280 | ฿216,933 | |
WS5032D3 | 64 ฟุต | 16.4 | - | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 230 | 435 | ฿237,496 | |
WS1534D3 | 38 ฟุต | 5 | 260 | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 460 | 210 | ฿198,087 | |
WS3032D3 | 54 ฟุต | 12 | 390 | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 230 | 350 | ฿227,776 | |
WS2032D3 | 44 ฟุต | 10 | 320 | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 230 | 280 | ฿202,697 | |
WS1532D3 | 38 ฟุต | 10 | 260 | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 230 | 210 | ฿198,087 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.