APOLLO VALVES 16-501 Series วาล์วควบคุมการไหลแบบหล่อสีบรอนซ์แบบปรับได้
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุดิสก์ | ก้านทดสอบ | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ประเภทขาเข้า | ประเภท Outlet | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-501-02 | 0 °ถึง 200 ° F | บรอนซ์ | ไนไตร | ไม่ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ม.ป.ท | เอฟเอ็นพีที | 250 ถึง 600 psi | ฿2,388 | |
B | 16-501-60 | 0 องศาถึง 200 องศา F | หล่อบรอนซ์ | PTFE | ใช่ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เอฟเอ็นพีที | ม.ป.ท | 250 ถึง 600 psi | ฿2,388 | |
B | 16-501-01 | 0 องศาถึง 200 องศา F | หล่อบรอนซ์ | ไนไตร | ใช่ | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เอฟเอ็นพีที | ม.ป.ท | 50 ถึง 250 psi | ฿2,390 | |
B | 16-501-25 | 0 องศาถึง 200 องศา F | หล่อบรอนซ์ | PTFE | ใช่ | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เอฟเอ็นพีที | ม.ป.ท | 50 ถึง 250 psi | ฿2,394 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คส่ง
- Airpots และ Urns ขวดเหล้ากาแฟ
- แท่งเชื่อม TIG
- สายเทอร์โมสตรัท
- อุปกรณ์ดูดพรม
- เครื่องปรับอากาศ
- ตู้เก็บของ
- ระบบทางเดินหายใจ
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- ไม้ก๊อก
- FAST CAP สิ่วไม้
- PHILIPS ADVANCE ไดร์เวอร์ LED ความยาว 5-3 / 16 "
- ARC ABRASIVES แผ่นขัด 5" อะลูมิเนียมออกไซด์
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันหล่อลื่นเจาะ / CI
- WATTS อุปกรณ์ท่อหน้าแปลนอิเล็กทริก
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabricated Fitting Reducer Couplings, ปะเก็น x ปะเก็น
- HONEYWELL ประกอบ
- AMERICAN TORCH TIP เลนส์แก๊ส
- LINN GEAR เฟืองแบบเทเปอร์ล็อค 35 โซ่
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 14M40