อพอลโล 16-501-02 | รีลีฟวาล์วแบบปรับได้, หล่อบรอนซ์, Mnpt, Fnpt, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, ทางออก 1/2 นิ้ว | 3eex5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 16-501-02 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้, หล่อบรอนซ์, MNPT, FNPT, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, ทางออก 1/2 นิ้ว | AC8WAF 3EEX5

APOLLO VALVES 16-501-02 วาล์วระบายแบบปรับได้, หล่อบรอนซ์, MNPT, FNPT, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, ทางออก 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8WAF รุ่น: 16-501-02การอ้างอิงโยง: 3EEX5
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
฿2,495 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายปรับได้
การใช้งานเครื่องพ่นสารเคมีทางการเกษตรและระบบแรงดันเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมแบบธรรมดา
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์ไนไตร
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูง4 1 / 8 "
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม4.125 "
ช่วงความดัน250 ถึง 600 psi
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อพอลโล-16-501-02.pdf
วัสดุเบาะไนไตร
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย0 องศา ถึง 200 องศา F
ก้านทดสอบไม่
UPC670750314940

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายแบบปรับได้ Apollo 16-501-02 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องระบบโดยการปล่อยแรงดันส่วนเกิน ป้องกันการแตกร้าวหรือการระเบิดที่อาจเกิดขึ้น วาล์วนี้ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมยา ลักษณะที่สามารถปรับได้ช่วยให้สามารถตั้งค่าแรงดันได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ได้รับการควบคุม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วาล์วนี้มีโครงสร้างเป็นทองแดงเพื่อเพิ่มความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
  • มีช่องทางเข้า MNPT และช่องจ่าย FNPT เพื่อการผสานรวมเข้ากับการตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
  • วาล์วนี้มีจานที่ประกอบด้วยวัสดุไนไตรล์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการปิดผนึก
  • นอกจากนี้ยังมีซีลไนไตรล์เพื่อความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและประสิทธิภาพการซีลที่เชื่อถือได้
  • วาล์วนี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 200 องศา F.
  • มีสปริงวาล์วด้านในทำจากสแตนเลส จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: คุณสมบัติที่ปรับได้ของรีลีฟวาล์วนี้ทำงานอย่างไร

A. คุณลักษณะที่ปรับได้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตั้งค่าความดันที่วาล์วจะเริ่มปล่อยแรงดันส่วนเกินออกมา การปรับแต่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมแรงดันที่แม่นยำตามความต้องการของระบบ

ถาม วาล์วนี้มีแรงดันใช้งานอยู่ที่เท่าไร?

A. วาล์วทำงานภายในช่วงแรงดัน 250 ถึง 600 PSI

ถาม จะดูแลรักษารีลีฟวาล์ว Apollo นี้อย่างไร

A.

  • ดำเนินการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นระยะเพื่อดูความเสียหาย การกัดกร่อน หรือการรั่วไหล
  • รักษาพื้นที่รอบๆ วาล์วให้สะอาดและปราศจากเศษซาก
  • ตรวจสอบว่าการตั้งค่าความดันของวาล์วตรงกับความต้องการของระบบ
  • ทำการทดสอบการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วทำงานอย่างเหมาะสม
  • ตรวจสอบความเรียบและความแม่นยำของกลไกการปรับ
  • ตรวจสอบส่วนประกอบไนไตรล์ ซีล และปะเก็นเพื่อดูการสึกหรอหรือความเสียหาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องวัสดุดิสก์ก้านทดสอบความดันที่ตั้งจากโรงงานประเภทขาเข้าประเภท Outletช่วงความดันราคา
APOLLO VALVES 16-501-01 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1/2 นิ้ว 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 องศาถึง 200 องศา Fหล่อบรอนซ์ไนไตรใช่60 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเอฟเอ็นพีทีม.ป.ท50 ถึง 250 psi฿2,552
APOLLO VALVES 16-501-25 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1/2 นิ้ว 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 องศาถึง 200 องศา Fหล่อบรอนซ์PTFEใช่60 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเอฟเอ็นพีทีม.ป.ท50 ถึง 250 psi฿2,214
APOLLO VALVES 16-501-60 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1/2 นิ้ว 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 องศาถึง 200 องศา Fหล่อบรอนซ์PTFEใช่250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเอฟเอ็นพีทีม.ป.ท250 ถึง 600 psi฿2,359

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 16-501-02 วาล์วระบายแบบปรับได้, หล่อบรอนซ์, MNPT, FNPT, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, ทางออก 1/2 นิ้ว
฿2,495 / หน่วย