อพอลโล 16-501-25 | รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1/2 นิ้ว 60 Psi | 3eex6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 16-501-25 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1/2 นิ้ว 60 Psi | AC8WAG 3EEX6

APOLLO VALVES 16-501-25 วาล์วระบายปรับได้ 1/2 นิ้ว 60 Psi

In Stock
รายการ: AC8WAG รุ่น: 16-501-25การอ้างอิงโยง: 3EEX6
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
฿2,394 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายปรับได้
วัสดุของตัวเครื่องหล่อบรอนซ์
วัสดุดิสก์PTFE
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletม.ป.ท
ความสูงโดยรวม4.125 "
ช่วงความดัน50 ถึง 250 psi
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 200 องศา F
ก้านทดสอบใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องวัสดุดิสก์ก้านทดสอบความดันที่ตั้งจากโรงงานประเภทขาเข้าประเภท Outletช่วงความดันราคา
APOLLO VALVES 16-501-01 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1/2 นิ้ว 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 องศาถึง 200 องศา Fหล่อบรอนซ์ไนไตรใช่60 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเอฟเอ็นพีทีม.ป.ท50 ถึง 250 psi฿2,390
APOLLO VALVES 16-501-02 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้, หล่อบรอนซ์, MNPT, FNPT, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, ทางออก 1/2 นิ้ว | AC8WAF 3EEX5 16-501-020 องศา ถึง 200 องศา Fบรอนซ์ไนไตรไม่250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วม.ป.ทเอฟเอ็นพีที250 ถึง 600 psi฿2,388
APOLLO VALVES 16-501-60 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1/2 นิ้ว 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 องศาถึง 200 องศา Fหล่อบรอนซ์PTFEใช่250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเอฟเอ็นพีทีม.ป.ท250 ถึง 600 psi฿2,388

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 16-501-25 วาล์วระบายปรับได้ 1/2 นิ้ว 60 Psi
฿2,394 / หน่วย