เครื่องวัดอัตราการไหล Gpi | Raptor Supplies ประเทศไทย

GPIMETERS

GPI ซึ่งเป็นแบรนด์ Great Plain Industries เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านปั๊มถ่ายน้ำมันคุณภาพสูง มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องวัดอัตราการไหล และอุปกรณ์อุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่า 40 ปี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองสปาร์ตา รัฐนิวเจอร์ซีย์ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

ปั๊ม

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ประปา

เครื่องมือทดสอบ

นิวเมติก

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ระบบไฟฟ้า

การหล่อลื่น

ปั๊ม ตัวกรอง

การควบคุมปั๊มดูทั้งหมด

  • เครื่องวัดการไหลอิเล็กทรอนิกส์

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสมก๊าซและการใช้งานการผสมเช่นเดียวกับของเหลวอากาศอัดและการวัดการไหลของไอน้ำ มาพร้อมกับ LCD เพื่อแสดงหน่วยวัดเป็นแกลลอนและลิตรและสามารถวัดอัตราการไหลได้ถึง 600 gpm มีให้เลือกทั้งตัวเรือนอะลูมิเนียม / สแตนเลส / ทองเหลือง / ไนลอน / พีวีซี

  • อุปกรณ์ Flowmeter
  • flowmeters

    ออกแบบมาเพื่อวัดการไหลของก๊าซของเหลวหรือไอน้ำและสามารถแสดงค่าที่อ่านได้ด้วยความแม่นยำสูงถึง +/- 5% มีจอ LCD ที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งแสดงหน่วยวัดเป็นแกลลอนและลิตร

กลองและถังปั๊มดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์ปั๊มถังกลอง

    ชุดกำจัดวัชพืชประกอบด้วยท่อ EPDM ขนาด 1 นิ้ว x 12 ฟุตหัวฉีดบอลวาล์วโพลีโพรพีลีนและท่อดูดโพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนแบบปรับได้ เหมาะสำหรับใช้กับปั๊มถ่ายเทสารเคมีเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวที่ออกจากปั๊มและการจัดการหัวฉีดที่ใช้กับปั๊ม

  • ปั๊มกลอง

    ปั๊มถ่ายเทสารเคมีที่ได้รับการรับรองจาก CSA เพื่อสูบของเหลวที่มีความหนืดต่ำและถังเปล่าถังและถังในงานเกษตรกรรมงานอดิเรกฟาร์มและบริการสนามหญ้า มีมอเตอร์ที่ปิดสนิทและไม่มีการระบายอากาศให้อัตราการไหลสูงสุด 12 gpm ที่ 115 VAC / 12 VDC

อุปกรณ์เสริมปั๊มดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์ปั๊มถ่ายโอนเชื้อเพลิง

    ประกอบด้วยฝาปิดช่องระบายอากาศที่ติดตั้งวาล์วเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงของความดันภายในถังเนื่องจากอุณหภูมิและการจ่ายน้ำมัน อนุญาตให้กำจัดของเหลวในอัตราสูงสุด 30 gpm ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับช่องเปิดถัง NPT ขนาด 2 นิ้ว

เกี่ยวกับ จีพีมิเตอร์

GPI ผลิตปั๊มถ่ายเทของเหลวและเครื่องวัดการไหลของของเหลวแบบดิจิตอล/เครื่องกลสำหรับการก่อสร้าง เหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง แคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำ GPI ประกอบด้วย เครื่องวัดการไหลของกังหัน, ปั๊มถ่ายน้ำมัน , ปั๊มเชื้อเพลิง และ ดรัมปั๊ม ปั๊มถ่ายน้ำมันของแบรนด์เหมาะสำหรับของเหลวที่ไม่ติดไฟและ เครื่องวัดการไหลเชิงกล ออกแบบมาเพื่อวัดอัตราการไหลของก๊าซ ของเหลว ไอน้ำ เชื้อเพลิง และสารละลายที่เป็นกรด เครื่องวัดอัตราการไหลเหล่านี้มาพร้อมกับจอ LCD ที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งแสดงการวัดเป็นแกลลอนและลิตร

สิ่งที่ต้องพิจารณา

การส่งสินค้า

เครื่องมือและอุปกรณ์เสริม GPI เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

จีโปร

ปั๊มถ่ายน้ำมัน GPRO ระดับมืออาชีพเหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับม้วนท่อ มีโครงสร้างเหล็กหล่อเคลือบด้วยผงและใบพัดคาร์บอนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน...อ่านเพิ่มเติม 

TM ซีรี่ส์

มาตรวัดน้ำ TM Series ได้รับการออกแบบสำหรับการประมวลผลน้ำและการชลประทาน พวกเขามีหน้าจอรายละเอียดต่ำที่แสดงการวัดเป็นแกลลอน ลิตร และลูกบาศก์ฟุต มีให้เลือกเจ็ดขนาด ...อ่านเพิ่มเติม 

ฟโลเมก

เครื่องวัด FLOMEC G2 Series มีโครงสร้างเป็นสแตนเลสสำหรับน้ำ สารเคมี และเชื้อเพลิง การก่อสร้างอะลูมิเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และโครงสร้าง PVDF สำหรับสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง...อ่านเพิ่มเติม 

คำถามที่พบบ่อย

โหมดการปรับเทียบจากโรงงานคืออะไร?

มิเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดการปรับเทียบมาตรฐานจากโรงงาน และถูกตั้งค่าให้วัดน้ำและของเหลวที่มีลักษณะคล้ายน้ำ หากแสดง FAC หรือ PRESET ที่มุมบนขวา

วิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดคืออะไร?

การสอบเทียบของคุณสามารถทดสอบได้ง่าย ๆ โดยการเติมภาชนะ เริ่มต้นด้วยการรีเซ็ตยอดรวมแบตช์ของคุณเป็นศูนย์ จากนั้นเริ่มการไหลและเติมภาชนะ คุณควรเห็น '5.00 แกลลอน' บนจอแสดงผลของคุณหากคุณเติมคอนเทนเนอร์ขนาด 5 แกลลอน

อายุการใช้งานที่คาดหวังของแบตเตอรี่ลิเธียมของเครื่องวัด G2, A1 และ TM คือเท่าใด

ประมาณ 9000 ชั่วโมง