GPI OM040S003-822R5G มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, เกียร์วงรี, ช่วงการไหล 4 ถึง 66 gpm, 1 1/2 FNPT
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1.5 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
หน่วยแสดงผล | สาว. |
วัสดุไหล | น้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน ของเหลวข้น |
ช่วงการไหล | 15 ถึง 250 lpm |
ช่วงการไหล @ GPH | 240 3960 ต้องการ |
ช่วงการไหล (GPM) | 4 66 ต้องการ |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | -22 ถึง 176 องศา NS |
สำหรับขนาดท่อ | 1 1 / 2 " |
ช่วงความถี่ | 14 ถึง 233.3 Hz |
ความสูง | 7 3 / 5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 316 SS |
ความยาว | 7 2 / 5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1000 CPS |
วัสดุแหวน O | PTFE หุ้ม FKM |
ประเภทเอาท์พุท | 4 ถึง 20 mA Scaled Pulse |
ความต้องการไฟฟ้า | 8 ถึง 24V DC |
วัสดุโรเตอร์ | PPS |
ชนิดเซนเซอร์ | เกียร์วงรี |
ชนิดภาพเขียน | เกียร์วงรี |
ความกว้าง | 6 3 / 10 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถูกต้อง | ขนาดการเชื่อมต่อ | จอแสดงผลประเภท | หน่วยแสดงผล | ช่วงการไหล | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015A001-826R7G | + / -% ฮิต | 1 / 2 " | จอแอลซีดี | ลูกบาศ์ก เมตร, แกลลอน, กิโลกรัม, ลิตร, ปอนด์ | 1 ถึง 40 lpm | อลูมิเนียม | ฿84,950 | RFQ
| |
OM015A511-222 | + / -% ฮิต | 1 / 2 " | - | - | 1 ถึง 40 lpm | อลูมิเนียม | ฿79,098 | RFQ
| |
OM015A001-822R5G | + / -% ฮิต | 1 / 2 " | จอแอลซีดี | สาว. | 1 ถึง 40 lpm | อลูมิเนียม | ฿99,595 | RFQ
| |
OM025A001-820M4 | + / -% ฮิต | 1" | เชิงกล | - | 2.6 ถึง 40 gpm | อลูมิเนียม | ฿122,241 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.