GPI OM015A511-222 มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 0.26 ถึง 10.6 gpm 1/2 FNPT
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
วัสดุไหล | เคมีภัณฑ์ สารหล่อลื่น น้ำมัน ของเหลวข้น |
ช่วงการไหล | 1 ถึง 40 lpm |
ช่วงการไหล @ GPH | 15.6 636 ต้องการ |
ช่วงการไหล (GPM) | 0.26 10.6 ต้องการ |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | -4 ถึง 250 องศา NS |
สำหรับขนาดท่อ | 1 / 2 " |
ช่วงความถี่ | 2.76 ถึง 112.36 Hz |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความยาว | 4" |
แม็กซ์ ความดัน | 990 PSI |
แม็กซ์ ความเหนียว | 4600 สส |
วัสดุแหวน O | Viton |
ประเภทเอาท์พุท | Reed Switch และ Hall Effect |
ความต้องการไฟฟ้า | 5 / 24V DC |
วัสดุโรเตอร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดเซนเซอร์ | Reed Switch และ Hall Effect |
ชนิดภาพเขียน | เกียร์วงรี |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถูกต้อง | ขนาดการเชื่อมต่อ | จอแสดงผลประเภท | หน่วยแสดงผล | ช่วงการไหล | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015A001-826R7G | + / -% ฮิต | 1 / 2 " | จอแอลซีดี | ลูกบาศ์ก เมตร, แกลลอน, กิโลกรัม, ลิตร, ปอนด์ | 1 ถึง 40 lpm | อลูมิเนียม | ฿84,950 | RFQ
| |
OM015A001-822R5G | + / -% ฮิต | 1 / 2 " | จอแอลซีดี | สาว. | 1 ถึง 40 lpm | อลูมิเนียม | ฿99,595 | RFQ
| |
OM040S003-822R5G | + / -% ฮิต | 1.5 " | จอแอลซีดี | สาว. | 15 ถึง 250 lpm | 316 SS | ฿218,763 | RFQ
| |
OM025A001-820M4 | + / -% ฮิต | 1" | เชิงกล | - | 2.6 ถึง 40 gpm | อลูมิเนียม | ฿122,241 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.