GRACO 262805 เครื่องพ่นสีระบบไร้อากาศ 5/8 แรงม้า 0.31 Gpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศ |
แอมป์เอซี | 15.0 |
อัตราการไหล | 0.31 กรัมต่อนาที |
รองรับปืน | 1 |
ความสูง | 37 " |
ความยาวท่อ | 25ft |
HP | 5/8 |
ความยาว | 19 5 / 16 " |
สูงสุด ความยาวท่อ | 100 ฟุต |
สูงสุด ขนาดเคล็ดลับ | 0.017 " |
แรงดันใช้งาน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สไตล์ | รถเข็น |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 15 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 77.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.39 |
รหัส HS | 8424209000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความสูง | HP | ความยาว | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262800 | 0.27 กรัมต่อนาที | 17 3 / 32 " | 1/2 | 14.5 " | ยืน | 12 13 / 32 " | ฿23,643 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.