00015 | ล้อฟรียูรีเทน Flat Free 300 Lb สีเทา | 38er69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 00015 ยูรีเทนล้อฟรีแบบแบน 300 ปอนด์สีเทา | AH7YTN 38ER69

GRAINGER 00015 โพลียูรีเทนล้อฟรีแบน 300 ปอนด์ สีเทา

In Stock
รายการ: AH7YTN รุ่น: 00015ข้ามอ้างอิง: 38ER69
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
฿1,471 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อที่เป็นของแข็ง
เพลา Dia3 / 4 "
เจาะ Dia3 / 4 "
ช่วงพิกัดโหลดล้องานเบา - ปานกลาง
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
ฮับสีสีเทา
ความยาวของฮับ4"
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับเป็นศูนย์กลาง
โหลดคะแนน300 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ขอบยาง Dia.4-3 / 5 "
ยางแก้มหมายเลข4.10 / 3.50-4
ความหนาของยาง2-61 / 64 "
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ดอกยางสี: ดำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหยียบเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อเสร็จสิ้นเฟรมความยาวของฮับกก. จำนวนราคา
GRAINGER 92001 โพลียูรีเทนล้อเรียบฟรี 250lb สีดำ | AH4WBE 35NC08 92001ซึ่งได้ทำเป็นสัน3 / 4 "แสงหน้าที่ลูกบอล19 12 / 25 "1.875 "พลาสติก2.437 "1฿2,725
GRAINGER 30210 ล้อฟรียูรีเทนสีเงิน PK2 | AH6XKU 36LE95 30210ฟันเลื่อย5 / 8 "งานเบา - ปานกลางลูกบอล10 "3.25 "ผงเคลือบผิว2 13 / 64 "2฿2,216
GRAINGER 00030 โพลียูรีเทนล้อฟรีแบบแบน 500 ปอนด์สีขาว | AH6XKV 36LE96 00030เรียบ1"งานเบา - ปานกลางปลอก15 37 / 64 "3.5 "ผงเคลือบผิว6"1฿2,506
GRAINGER 00091 โพลียูรีเทนล้อฟรีแบบแบน 275 lb Grey | AH7YTK 38ER66 00091ฟันเลื่อย5 / 8 "แสงหน้าที่ลูกบอล8.5 "2 13 / 16 "ผงเคลือบผิว3"1฿1,170
GRAINGER 00090 ยูรีเทนล้อฟรีแบบแบน 275 lb Grey | AH7YTL 38ER67 00090ฟันเลื่อย3 / 4 "แสงหน้าที่ลูกบอล8.5 "2 13 / 16 "ผงเคลือบผิว3"1฿1,039
GRAINGER 00014 ยูรีเทนล้อฟรีแบบแบน 300 ปอนด์สีเทา | AH7YTM 38ER68 00014ฟันเลื่อย5 / 8 "งานเบา - ปานกลางลูกบอล10 "3.25 "ผงเคลือบผิว4"1฿1,480
GRAINGER 53CM85 ล้อยางตันไร้เรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 8 นิ้ว 450 ปอนด์ คะแนนโหลด | CH6KFY 53CM85ซึ่งได้ทำเป็นสัน3 / 4 "--8"2"โพรพิลีน2 1 / 4 "1฿971
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 00015 โพลียูรีเทนล้อฟรีแบน 300 ปอนด์ สีเทา
฿1,471 / หน่วย