GRAINGER 53CM85 ล้อยางตันไร้ยางแบน เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 8 นิ้ว 450 ปอนด์ โหลดคะแนน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อที่เป็นของแข็ง |
เจาะ Dia | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | โพรพิลีน |
ฮับสี | สีเทา |
ความยาวของฮับ | 2 1 / 4 " |
วัสดุฮับ | พลาสติก |
โหลดคะแนน | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ขอบยาง Dia. | 4" |
ยางแก้มหมายเลข | 8 2 X |
ความหนาของยาง | 2" |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหยียบ | เจาะ Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | เสร็จสิ้นเฟรม | ความยาวของฮับ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92001 | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 4 " | แสงหน้าที่ | ลูกบอล | 19 12 / 25 " | 1.875 " | พลาสติก | 2.437 " | 1 | ฿2,725 | ||
30210 | ฟันเลื่อย | 5 / 8 " | งานเบา - ปานกลาง | ลูกบอล | 10 " | 3.25 " | ผงเคลือบผิว | 2 13 / 64 " | 2 | ฿2,216 | ||
00030 | เรียบ | 1" | งานเบา - ปานกลาง | ปลอก | 15 37 / 64 " | 3.5 " | ผงเคลือบผิว | 6" | 1 | ฿2,506 | ||
00091 | ฟันเลื่อย | 5 / 8 " | แสงหน้าที่ | ลูกบอล | 8.5 " | 2 13 / 16 " | ผงเคลือบผิว | 3" | 1 | ฿1,170 | ||
00090 | ฟันเลื่อย | 3 / 4 " | แสงหน้าที่ | ลูกบอล | 8.5 " | 2 13 / 16 " | ผงเคลือบผิว | 3" | 1 | ฿1,039 | ||
00014 | ฟันเลื่อย | 5 / 8 " | งานเบา - ปานกลาง | ลูกบอล | 10 " | 3.25 " | ผงเคลือบผิว | 4" | 1 | ฿1,480 | ||
00015 | ฟันเลื่อย | 3 / 4 " | งานเบา - ปานกลาง | ลูกบอล | 10 " | 3.25 " | ผงเคลือบผิว | 4" | 1 | ฿1,471 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.