GRAINGER 05539563954 ใบตัดทรายขัด ชนิด 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" อะลูมิเนียมออกไซด์ หัวจับ 7/8"
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อตัดขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
อาร์เบอร์โฮล | 7 / 8 " |
เพชรที่น่าพิศวง | ไม่ |
ขบ | 60 |
แม็กซ์ RPM | 10,185 |
ความหนา | 0.045 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
ประเภทล้อ | พิมพ์ฮิต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อาร์เบอร์โฮล | ขบ | แม็กซ์ RPM | ความหนา | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05539561584 | 7 / 8 " | 60 | 13,580 | 0.04 " | 4.5 " | ฿86 | ||
05539509263 | 3 / 8 " | 36 | 25,465 | 0.062 " | 3" | ฿86 | ||
05539563951 | 5 / 8 " | 46 | 15,280 | 0.046 " | 4" | ฿161 | ||
66252832324 | 7 / 8 " | 60 | 8600 | 0.062 " | 7" | ฿238 | ||
05539509268 | 3 / 8 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ฿71 | ||
05539509257 | 3 / 8 " | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ฿105 | ||
05539509269 | 1 / 4 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ฿100 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.