GRAINGER 12002E063-48X96 ตะแกรงเหล็กดำ กว้าง 48 นิ้ว ยาว 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดตาข่าย |
สี | Black |
ความยาว | 96 " |
วัสดุ | เคลือบพีวีซีกัลวาไนซ์ |
ขนาดตาข่าย | 1 / 2 "x 1 / 2" |
ช่วงขนาดตาข่าย | ปลาย |
เปิดพื้นที่ | ลด 76% |
ขนาดการเปิด | 0.437 " |
แบบแผน | ลวดเชื่อม |
ความกว้าง | 48 " |
ลวด Dia | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 254 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | ขนาดตาข่าย | ช่วงขนาดตาข่าย | เปิดพื้นที่ | ขนาดการเปิด | ลวด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12002E063-48X48 | Black | 48 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | ปลาย | ลด 76% | 0.437 " | 0.063 " | ฿5,238 | ||
12002E063Y-48X48 | สีเหลือง | 48 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | ปลาย | ลด 76% | 0.437 " | 0.063 " | ฿5,597 | ||
12002E063Y-48X96 | สีเหลือง | 96 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | ปลาย | ลด 76% | 0.437 " | 0.063 " | ฿8,639 | RFQ
| |
12100ME080-48X48 | Black | 48 " | 1 "x 1" | กลาง | ลด 85% | 0.92 " | 0.08 " | ฿4,736 | ||
12100ME080-48X96 | Black | 96 " | 1 "x 1" | กลาง | ลด 85% | 0.92 " | 0.08 " | ฿8,203 | RFQ
| |
12100ME105-48X48 | Black | 48 " | 1 "x 1" | กลาง | ลด 80% | 0.895 " | 0.105 " | ฿5,955 | ||
12100ME105-48X96 | Black | 96 " | 1 "x 1" | กลาง | ลด 80% | 0.895 " | 0.105 " | ฿9,652 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.