20tl57 | เชือกปีนป่าย 7/16 นิ้ว X 120 ฟุต 24 เส้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 20TL57 เชือกปีนเขา 7/16 นิ้ว x 120 ฟุต 24 เกลียว | AF7AQB

GRAINGER 20TL57 เชือกปีนเขา 7/16 นิ้ว x 120 ฟุต 24 เส้น

In Stock
รายการ: AF7AQB รุ่น: 20TL57
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
฿7,862 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชือกปีนเขา
สีดำ / ส้ม / เหลือง
ค่าการยืดออกลด 11.69%
ความยาว120ft
ประเภทแพคเกจถุงโพลี
การก่อสร้างเชือก24 Strand Braid Cover และ 16 Strand Core
เชือก Dia.7 / 16 "
วัสดุเชือกเส้นใยสังเคราะห์
หมวดหมู่ย่อยArborist / ปีนเชือก
ความต้านแรงดึง6300 ปอนด์
ขีด จำกัด การโหลดงาน630 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)42.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS5607504000

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหนักบรรทุก (6.67 ปอนด์)
  • นาที. แรงทำลาย (MBS) (6300 ปอนด์)
  • การยืดตัวที่ 300 ปอนด์ (11.69%)
  • ประเภทเชือก (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีค่าการยืดออกความยาวประเภทแพคเกจเชือก Dia.ความต้านแรงดึงขีด จำกัด การโหลดงานราคา
GRAINGER 20TL51 เชือกปีน 1/2 นิ้ว x 120 ฟุต 16 เกลียว | AF7APX 20TL51สีเขียว / ขาว / เหลือง-120ftถุงโพลี1 / 2 "7300 ปอนด์730 ปอนด์฿9,726
GRAINGER 20TL52 เชือกปีน 1/2 นิ้ว x 150 ฟุต 16 เกลียว | AF7APY 20TL52สีเขียว / ขาว / เหลือง-150ftถุงโพลี1 / 2 "7300 ปอนด์730 ปอนด์฿11,314
GRAINGER 20TL55 เชือกปีนเขา 7/16 นิ้ว x 120 ฟุต 24 เกลียว | AF7APZ 20TL55ดำ / น้ำเงิน / เขียว / เหลืองลด 11.69%120ftถุงโพลี7 / 16 "6300 ปอนด์630 ปอนด์฿7,862
GRAINGER 20TL56 เชือกปีนเขา 7/16 นิ้ว x 600 ฟุต 24 เกลียว | AF7AQA 20TL56ดำ / น้ำเงิน / เขียว / เหลืองลด 11.69%600ftระวิง7 / 16 "6300 ปอนด์630 ปอนด์฿38,893
GRAINGER 20TL41 เชือกปีน 1/2 นิ้ว x 150 ฟุต 12 เส้น | AF7AVK 20TL41ส้ม / แดง / เหลือง-150ftถุงโพลี1 / 2 "7300 ปอนด์730 ปอนด์฿11,116
GRAINGER 20TL43 เชือกปีน 1/2 นิ้ว x 600 ฟุต 12 เส้น | AF7AVM 20TL43ส้ม / แดง / เหลือง-600ftระวิง1 / 2 "7300 ปอนด์730 ปอนด์฿40,329
GRAINGER 20TL45 เชือกปีนเขา 7/16 นิ้ว x 150 ฟุต 16 เกลียว | AF7AVN 20TL45ฟ้าเขียวลด 13.64%150ftถุงโพลี7 / 16 "5800 ปอนด์580 ปอนด์฿9,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 20TL57 เชือกปีนเขา 7/16 นิ้ว x 120 ฟุต 24 เส้น
฿7,862 / หน่วย