GRAINGER 20TL41 เชือกปีนเขา 1/2 นิ้ว x 150 ฟุต 12 เส้น
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือกปีนเขา |
สี | ส้ม / แดง / เหลือง |
ความยาว | 150ft |
ประเภทแพคเกจ | ถุงโพลี |
การก่อสร้างเชือก | ถักเปีย 12 เส้น |
เชือก Dia. | 1 / 2 " |
วัสดุเชือก | เส้นใยสังเคราะห์ |
หมวดหมู่ย่อย | Arborist / ปีนเชือก |
ความต้านแรงดึง | 7300 ปอนด์ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 730 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 5607504000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ค่าการยืดออก | ความยาว | ประเภทแพคเกจ | เชือก Dia. | ความต้านแรงดึง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TL51 | สีเขียว / ขาว / เหลือง | - | 120ft | ถุงโพลี | 1 / 2 " | 7300 ปอนด์ | 730 ปอนด์ | ฿9,726 | ||
20TL52 | สีเขียว / ขาว / เหลือง | - | 150ft | ถุงโพลี | 1 / 2 " | 7300 ปอนด์ | 730 ปอนด์ | ฿11,314 | ||
20TL55 | ดำ / น้ำเงิน / เขียว / เหลือง | ลด 11.69% | 120ft | ถุงโพลี | 7 / 16 " | 6300 ปอนด์ | 630 ปอนด์ | ฿7,862 | ||
20TL56 | ดำ / น้ำเงิน / เขียว / เหลือง | ลด 11.69% | 600ft | ระวิง | 7 / 16 " | 6300 ปอนด์ | 630 ปอนด์ | ฿38,893 | ||
20TL57 | ดำ / ส้ม / เหลือง | ลด 11.69% | 120ft | ถุงโพลี | 7 / 16 " | 6300 ปอนด์ | 630 ปอนด์ | ฿7,862 | ||
20TL43 | ส้ม / แดง / เหลือง | - | 600ft | ระวิง | 1 / 2 " | 7300 ปอนด์ | 730 ปอนด์ | ฿40,329 | ||
20TL45 | ฟ้าเขียว | ลด 13.64% | 150ft | ถุงโพลี | 7 / 16 " | 5800 ปอนด์ | 580 ปอนด์ | ฿9,650 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.