TB WOODS TL3525278 บูชล็อคเทเปอร์ เหล็ก ขนาด 3525 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน
รายการ: AN7YWL
แบบ: TL3525278
฿6,753 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูช Taper-Lock |
Bolt Circle Dia | 4.83 " |
เจาะ Dia | 2-7 / 8 " |
ขนาดเบื่อ | 2 มม |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ปลอก | Standard |
ประเภทบูช | Standard |
ขนาดข้อต่อ | 3525 |
มิติ A | 5" |
มิติข้อมูล B | 2 1 / 2 " |
ฮาร์ดแวร์ | ชุดนิ้ว |
ขนาดคีย์ | 3 / 4 "x 3 / 8" |
รูกุญแจ | Standard |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ แรงบิด | 44800 ปอนด์ใน |
ประเภทการติดตั้ง | ตามธรรมเนียม |
ประเภทสินค้า | เทเปอร์ล็อคบูช |
ขนาด | 3525 |
แรงบิด | 44800 ปอนด์.-นิ้ว. |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนัก | £ 10.1 |
รุ่น | วัสดุ | Bolt Circle Dia | เจาะ Dia | แม็กซ์ แรงบิด | ขนาด | แรงบิด | ช่วงแรงบิด | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | ปอนด์ 0.6 | ฿847 | RFQ
|
TL121034 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | ปอนด์ 0.6 | ฿847 | RFQ
|
TL121013 / 16 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 13 / 16 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | ปอนด์ 0.6 | ฿847 | RFQ
|
TL121078 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | ปอนด์ 0.6 | ฿847 | RFQ
|
TL121015 / 16 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 15 / 16 " | 3600 ปอนด์ใน | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | - | £ 0.5 | ฿847 | RFQ
|
TL12101 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 1" | 3600 ปอนด์ใน | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | - | £ 0.5 | ฿847 | RFQ
|
TL1210118 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | £ 0.5 | ฿847 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.