20tl67 | เชือก 3/16 นิ้ว X 500 ฟุต Solid Braided | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 20TL67 เชือก 3/16 นิ้ว x 500 ฟุตถักทึบ | AF7AWE

GRAINGER เชือกถักแข็ง 20TL67 3/16 นิ้ว x 500 ฟุต

In Stock
รายการ: AF7AWE รุ่น: 20TL67

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿3,673 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชือก
สีขาว
ความยาว500ft
ประเภทแพคเกจระวิง
การก่อสร้างเชือกถักเปียแข็ง
เชือก Dia.3 / 16 "
วัสดุเชือกเส้นใยสังเคราะห์
หมวดหมู่ย่อยเชือกเอนกประสงค์
ความต้านแรงดึง£ 800
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 160

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.52
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS5607504000

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหนักบรรทุก (5.02 ปอนด์)
  • นาที. แรงทำลาย (MBS) (800 ปอนด์)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านแรงดึงสีชิ้นขีด จำกัด การโหลดงานความยาวประเภทแพคเกจเชือก Dia.วัสดุเชือกราคา
GRAINGER 20TL64 เชือก 5/8 นิ้ว x 150 ฟุตบิด | AF7AWB 20TL648100 ปอนด์สีน้ำเงิน / แดง / ขาว Tracerเชือกร้อยสายไฟ1620 ปอนด์150ftด้าย5 / 8 "เส้นใยสังเคราะห์฿9,002
GRAINGER P02600-01 เชือก 600 ฟุตสีขาว 200 ปอนด์ โพลีเอสเตอร์ | AH9VTW 45AU84 P02600-ฮิต2000 ปอนด์ขาวเชือกเสื้อผ้า£ 200600ftระวิง1 / 8 "เส้นใยสังเคราะห์฿4,069
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 เชือก 600 ฟุตสีขาว 700 ปอนด์โพลีเอสเตอร์ | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 ปอนด์ขาวเชือกเสื้อผ้า700 ปอนด์600ftระวิง1 / 2 "เส้นใยสังเคราะห์฿16,424
GRAINGER 10S-WA เชือก 100 ฟุตสีขาว 20lb. โพลีเอสเตอร์ | AH9VUY 45AV 11 10ส-ว260 ปอนด์ขาวเชือกเสื้อผ้า£ 26100ftกระเป๋า7 / 32 "เส้นใยสังเคราะห์฿470
GRAINGER 25S-WA เชือก 50 ฟุตสีขาว 20lb. โพลีเอสเตอร์ | AH9VVD 45AV18 25ส-ว£ 280ขาวเชือกเสื้อผ้า28 ปอนด์50ftด้าย3 / 16 "เส้นใยสังเคราะห์฿363
GRAINGER 267SD1-WA เชือก 50 ฟุตดำ / น้ำเงิน / กลม / ส้ม 20lb Polyolefin | AH9VVK 45AV24 267SD1-ว100 ปอนด์ดำ / น้ำเงิน / ส้ม / แดงการผูกและมัดเชือก£ 1050ftด้าย1 / 8 "Polyolefin฿164
GRAINGER CTF066-01 เชือก 600 ฟุตสีขาว 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางฝ้าย | AH9VVN 45AV 28 CTF066-01300 ปอนด์ขาวการผูกและมัดเชือก30 ปอนด์600ftระวิง3 / 8 "ฝ้าย฿15,388

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER เชือกถักแข็ง 20TL67 3/16 นิ้ว x 500 ฟุต
฿3,673 / หน่วย