39dl14 | เหล็กตะขอ 9 นิ้ว สูง สีขาว รับน้ำหนัก 50 Lb | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 39DL14 ตะขอเหล็ก 9 นิ้วสูงสีขาวรับน้ำหนักได้ 50 ปอนด์ | AH8ZDQ

GRAINGER 39DL14 ตะขอเหล็กสูง 9 นิ้ว สีขาว รับน้ำหนักได้สูงสุด 50 ปอนด์

In Stock
รายการ: AH8ZDQ รุ่น: 39DL14
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
฿415 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอแขวนผนัง
ความกว้างฐาน1 1 / 16 "
สีขาว
ความลึก8"
เสร็จสิ้นทาสี
ความสูงของตะขอ9"
วัสดุเหล็ก
เงื้อม8"
ขีด จำกัด การโหลดงาน50 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนตะขอ: 1
  • วิธีการยึด: ตอกตะปู
  • คะแนนต่อตะขอ: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างฐานความลึกเสร็จสิ้นเงื้อมขีด จำกัด การโหลดงานราคา
GRAINGER 39DL09 ตะขอเหล็กยาว 6 นิ้วสีขาวรับน้ำหนักได้ 50 ปอนด์ | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "ทาสี3.5 "50 ปอนด์฿275
GRAINGER 39DL10 ตะขอเหล็ก 4-1 / 8 นิ้วสีขาวรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 lb | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "ทาสี4.25 "50 ปอนด์฿208
GRAINGER 39DL11 ตะขอเหล็ก 6x6 นิ้วสีขาวรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 lb | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"ทาสี6"50 ปอนด์฿364
GRAINGER 39DL12 ตะขอเหล็ก 7-5 / 8x6-1 / 2 นิ้วรับน้ำหนักได้ 50 lb | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "ทาสี6.5 "50 ปอนด์฿401
GRAINGER 39DL13 ตะขอเหล็ก 7-5 / 8 นิ้วสีขาวรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 lb | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45 / 64 "ทาสี10.75 "50 ปอนด์฿475
GRAINGER 39DL15 ตะขอเหล็กซิงค์ 4 นิ้วความสูง 150 ปอนด์รับน้ำหนักได้สูงสุด | AH8ZDR 39DL151.75 "2.187 "สังกะสี2.187 "150 ปอนด์฿254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 39DL14 ตะขอเหล็กสูง 9 นิ้ว สีขาว รับน้ำหนักได้สูงสุด 50 ปอนด์
฿415 / หน่วย