39dl15 | ตะขอเหล็กสังกะสี 4 นิ้ว สูง 150 Lb Load Limit | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 39DL15 ตะขอเหล็กซิงค์ 4 นิ้วความสูง 150 ปอนด์รับน้ำหนักได้สูงสุด | AH8ZDR

GRAINGER 39DL15 ตะขอเหล็กสังกะสี สูง 4 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 150 ปอนด์

In Stock
รายการ: AH8ZDR รุ่น: 39DL15
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
฿254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอแขวนผนัง
ความกว้างฐาน1.75 "
สีขาว
ความลึก2.187 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ตาข้างใน H1"
ตาข้างใน W1"
ความสูงของตะขอ4"
วัสดุเหล็ก
เงื้อม2.187 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน150 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนตะขอ: 1
  • วิธีการยึด: ตอกตะปู
  • คะแนนต่อตะขอ: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างฐานความลึกเสร็จสิ้นเงื้อมขีด จำกัด การโหลดงานราคา
GRAINGER 39DL09 ตะขอเหล็กยาว 6 นิ้วสีขาวรับน้ำหนักได้ 50 ปอนด์ | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "ทาสี3.5 "50 ปอนด์฿275
GRAINGER 39DL10 ตะขอเหล็ก 4-1 / 8 นิ้วสีขาวรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 lb | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "ทาสี4.25 "50 ปอนด์฿208
GRAINGER 39DL11 ตะขอเหล็ก 6x6 นิ้วสีขาวรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 lb | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"ทาสี6"50 ปอนด์฿364
GRAINGER 39DL12 ตะขอเหล็ก 7-5 / 8x6-1 / 2 นิ้วรับน้ำหนักได้ 50 lb | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "ทาสี6.5 "50 ปอนด์฿401
GRAINGER 39DL13 ตะขอเหล็ก 7-5 / 8 นิ้วสีขาวรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 lb | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45 / 64 "ทาสี10.75 "50 ปอนด์฿475
GRAINGER 39DL14 ตะขอเหล็ก 9 นิ้วสูงสีขาวรับน้ำหนักได้ 50 ปอนด์ | AH8ZDQ 39DL141 1 / 16 "8"ทาสี8"50 ปอนด์฿415

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 39DL15 ตะขอเหล็กสังกะสี สูง 4 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 150 ปอนด์
฿254 / หน่วย