Grainger 4cfk1 | เกจวัดแรงดันเอนกประสงค์ 3-1/2 นิ้ว 0 ถึง 160 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 4CFK1 เกจวัดแรงดันเอนกประสงค์ 3-1/2 นิ้ว 0 ถึง 160 Psi | CD3TLR

GRAINGER เกจวัดแรงดันเอนกประสงค์ 4CFK1, 3-1/2 นิ้ว, 0 ถึง 160 Psi

In Stock
รายการ: CD3TLR รุ่น: 4CFK1
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
฿2,586 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด3.5 "
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 140 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัยปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด2
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยสีกรณีกรณีที่วัสดุการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดราคา
GRAINGER PN22N020G เกจวัดแรงดัน | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------฿723
GRAINGER 36JV23 Pressure Gauge Process 0 ถึง 1500 psi Range | AH6XHJ 36JV 23เพื่อ 0 1500Blackพลาสติก20เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "4.5 "฿9,927
GRAINGER 36JV24 เครื่องวัดความดันกระบวนการช่วง 0 ถึง 3000 psi | AH6XHK 36JV 240 ถึง 3000 psiBlackพลาสติก20เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "4.5 "฿9,924
GRAINGER 36JV28 เครื่องวัดความดันกระบวนการช่วง 0 ถึง 60 psi | AH6XHP 36JV 28เพื่อ 0 60Blackพลาสติก0.5ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์1 / 2 "4.5 "฿9,950
GRAINGER 36JV30 กระบวนการเกจวัดแรงดัน 2 psi Graduation Black | AH6XHR 36JV 300 ถึง 160 psiBlackพลาสติก2ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์1 / 2 "4.5 "฿8,871
GRAINGER 36JV32 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 300psi แหวน 2psi Graduations | AH6XHU 36JV 32เพื่อ 0 300Blackพลาสติก2ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์1 / 2 "4.5 "฿8,836
GRAINGER 36JV33 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400psi แหวน 5psi Graduations | AH6XHV 36JV 33เพื่อ 0 400Blackพลาสติก5ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์1 / 2 "4.5 "฿8,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER เกจวัดแรงดันเอนกประสงค์ 4CFK1, 3-1/2 นิ้ว, 0 ถึง 160 Psi
฿2,586 / หน่วย