GRAINGER DT-3048-8MR-95 รถบรรทุกตู้ 3000 ปอนด์ โหลดความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 13.25 " |
ความยาวดาดฟ้า | 43 15 / 16 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 18 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.2 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ประเภทล้อ | ความสูงของดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT-2460-6MR-95 | 2000 ปอนด์ | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 45 " | 63 5 / 16 " | 24 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 9 1 / 16 " | ฿67,539 | ||
DT-2448-8PU-95 | 3000 ปอนด์ | 8" | ยูรีเทน | 48 " | 49.75 " | 23.5 " | (4) หมุน | 13.25 " | ฿28,890 | ||
DTR-2045-8PU-95 | 3000 ปอนด์ | 8" | ยูรีเทน | 48 " | 43 15 / 16 " | 20 1 / 16 " | (4) หมุน | 13.25 " | ฿29,571 | ||
DT-3048-8MR4SW-95 | 3000 ปอนด์ | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 48 " | 52 " | 30 " | (4) หมุน | 13.25 " | ฿32,234 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.