GRAINGER EPTP30605PH95 รถยกยกพื้น 3200 ปอนด์ ความจุ ขนาด 60 x 30 x 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 8.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | 3200 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความกว้างของล้อล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT24366MR95 | ที่จับท่อแบบถอดได้ | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 2000 ปอนด์ | 38 " | 38 " | 24 " | 2" | ฿22,472 | ||
WHPT18485PU95 | ถอดออกได้ท่อ | 5" | ยูรีเทน | 1400 ปอนด์ | 43 " | 53 " | 18 " | 1.25 " | ฿18,480 | ||
EPT30365PU95 | ถอดออกได้ท่อ | 5" | ยูรีเทน | 1400 ปอนด์ | 39 " | 41 " | 31 " | 1.25 " | ฿18,843 | ||
EPT36605PU95 | ถอดออกได้ท่อ | 5" | ยูรีเทน | 1400 ปอนด์ | 39 " | 65 " | 37 " | 1.25 " | ฿30,124 | ||
EPTLU30485PU95 | ถอดออกได้ท่อ | 5" | ยูรีเทน | 1400 ปอนด์ | 39 " | 53 " | 31 " | 1.25 " | ฿20,273 | ||
EPTLU36485PU95 | ถอดออกได้ท่อ | 5" | ยูรีเทน | 1400 ปอนด์ | 39 " | 53 " | 37 " | 1.25 " | ฿23,611 | ||
EPT24368PH95 | ถอดออกได้ท่อ | 8" | ฟีนอล | 4000 ปอนด์ | 42 " | 41 " | 25 " | 2" | ฿23,118 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.