GRAINGER ER70S7-023-33 ลวดเชื่อม Mig เหล็กคาร์บอน 0.023 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดเชื่อมมิก |
การจัดประเภท AWS | ER70S7 |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 33 ปอนด์ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | ระวิง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.023 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความต้านแรงดึง | 82,000 PSI เชื่อมกับ ARGON + 2% OXYGEN SHIELDING GAS |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7229200000 |
รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ประเภทคอนเทนเนอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER70S3-035-44 | 44 ปอนด์ | ระวิง | 0.035 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 75,000 PSI พร้อมก๊าซ C100 SHIELDING 02% | ฿8,716 | |
ER70S3-045-44 | 44 ปอนด์ | ระวิง | 0.045 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 75,000 PSI พร้อมก๊าซ C100 SHIELDING 02% | ฿8,634 | |
ER70S6-023-02 | 2 ปอนด์ | ระวิง | 0.023 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 77,000 PSI | ฿887 | |
ER70S6-023-33 | 33 ปอนด์ | ระวิง | 0.023 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 77,000 PSI | ฿8,991 | |
ER70S6-030-02 | 2 ปอนด์ | ระวิง | 0.03 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 77,000 PSI | ฿706 | |
ER70S6-030-33 | 33 ปอนด์ | ระวิง | 0.03 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 77,000 PSI | ฿5,753 | |
ER70S6-035-02 | 2 ปอนด์ | ระวิง | 0.035 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 77,000 PSI | ฿706 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.