GRAINGER G15-60F-24X50 แผ่นสต็อก 24 W 50 ฟุต ยาว 0.060 T
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | ขาว |
แรงกระแทก (ปอนด์) | 3 ปอนด์ |
ความยาว | 50ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.500 " |
วัสดุ | PTFE |
ประเภทวัสดุ | เกรดมาตรฐาน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 500 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -400 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -400 องศาถึง 500 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 1500 PSI |
ความหนา | 0.06 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.006 " |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
G15-60F-6X5 | 5ft | 0.06 " | +/- 0.006 " | 6" | ฿7,319 | |
G15-60F-6X10 | 10ft | 0.06 " | +/- 0.006 " | 6" | ฿13,572 | |
G15-60F-6X25 | 25ft | 0.06 " | +/- 0.006 " | 6" | ฿33,082 | |
G15-60F-6X50 | 50ft | 0.06 " | +/- 0.006 " | 6" | ฿65,923 | |
G15-60F-12X5 | 5ft | 0.06 " | +/- 0.006 " | 12 " | ฿13,572 | |
G15-60F-12X10 | 10ft | 0.06 " | +/- 0.006 " | 12 " | ฿27,788 | |
G15-60F-12X25 | 25ft | 0.06 " | +/- 0.006 " | 12 " | ฿65,313 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.